代表画像
ブラストン
ブラストンの 一般・作業マスク
ブラストンの クリーンルーム用マスク
マスク(クリーンパック仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
45160756
品番
BSC-30001-B-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
メッシュ使いにより呼吸が楽です。
マジックテープ付きの為、脱着が簡単です
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様
マジックテープ:あり
トラスコ品番
810-6165
材質
ポリエステル
寸法(mm)
280×120
色
ブルー
質量(g)
125
入数(枚)
10
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
性別
男女共用
注意
※ウェア・フードは別売です。
※クリーンパックではありません。