代表画像

シリコンリストストラップバンド 10個

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード45160774 品番BSC-5102-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
色も3色あり、色分けが可能です。

トラスコ品番855-2072 寸法(mm)240×22 材質/仕上バンド部:シリコンラバー 質量(g)16 コードあり 材質(バンド)シリコンラバー製 適合腕周(cm)15〜22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする