代表画像
ブラストン
ブラストンの 一般・作業マスク
ブラストンの 汎用マスク
ブラストンの プリーツ型 汎用マスク
3層不織布マスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
45160799
品番
BSC-MASK-SHO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
3層構造の頭掛けタイプです。
廃棄が楽な樹脂製ノーズワイヤです。
長時間使用しても耳が痛くなりにくい頭掛けタイプです。
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に。
仕様
ディスポーザブルタイプ
トラスコ品番
810-6456
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
200
入数(枚)
50
構造
3層
本体寸法
175mm×95mm
縦(mm)
95
横(mm)
175
ひもタイプ
頭かけタイプ
細菌ろ過効率(BFE)
95%以上