代表画像

BSC-11051-W-3L 涼感フード付ツナギ服 ブラストン 45160860 BSC-11051-W-3L 涼感フード付ツナギ服 ブラストン 45160860

涼感フード付ツナギ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45160860 品番 BSC-11051-W-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

セルラー(ハニカム)織のため、軽くしなやかで着衣快適性に優れています。
長時間着用しても疲れにくいです。
通気性に優れています。(従来品比約10倍)
腰部は透け防止の裏地付です。
耳メッシュは2重、ドットボタン不使用で異物混入防止に最適です。

用途
クリーンルーム内での作業に。
塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様クリーンパック:無、フード:有 トラスコ品番522-9390 材質/仕上ポリエステル100% サイズ3L 質量(g)400 胸囲(cm)128 股下(cm)80 ウエスト(cm)90〜114 背丈(cm)59 着丈(cm)59 総丈(cm)173 裄丈(cm)87 ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当 適応胸囲(cm)108 生地性能軽量・通気性
注意
※クリーンパック品ではありません。
※マスク・手袋・シューズは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする