代表画像

BSC-20051-W-B 涼感フード ブラストン 45160930 BSC-20051-W-B 涼感フード ブラストン 45160930

涼感フード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45160930 品番 BSC-20051-W-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

セルラー(ハニカム)織のため、軽くしなやかで着衣快適性に優れています。
長時間着用しても疲れにくいです。
通気性に優れています(従来品比約10倍)。
耳メッシュは2重、ドットボタン不使用で異物混入防止に最適です。

用途
クリーンルーム内での作業に。
塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
トラスコ品番521-6276 材質/仕上ポリエステル100% ホワイト サイズビッグ 質量(g)85 ISO規格10000 生地性能軽量・通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする