代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの つなぎ クリーンウェア
つなぎ服 フード付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45161027
品番
BSC-11032-B-4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途
クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番
572-2793
材質/仕上
ポリエステル
色
ブルー
サイズ
4L
質量(g)
460
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
100〜124
着丈(cm)
170
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)
132
生地性能
超導電性
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。