代表画像

粘着マットフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45161054 品番 BSC-84100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

粘着マットを固定する為のフレームです。
粘着マットによる床への傷や糊移りを防ぎます。
繰り返しご使用頂けます。
置くだけで使用出来る為、粘着マットの場所移動や貼りにくい場所にも簡単に設置できます。

用途
粘着マットの固定に。
粘着マットの糊移り防止に。
適合BSC-84001-W・BSC-84001-B・BSC-84001-G・BSC-84003-W・BSC-84003-B・BSC-84003-G トラスコ品番572-2797 材質/仕上スチレンブタジエンゴム 質量(kg)2.32 グリーン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)660×965×4 適合寸法(mm)マット:600×900
注意
※床固定用の両面テープはついていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする