代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの 上着 クリーンウェア
クリーンルーム用ジャケット(スタンドカラー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45161106
品番
BSC-42001-B-7L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
超導電性加工糸を使用しています。
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様
スタンドカラー(マジックテープ付)、フロントファスナー
トラスコ品番
572-2783
材質/仕上
ポリエステル
色
ブルー
サイズ
7L
質量(g)
260
着丈(cm)
73
ISO規格
7(Fed/STDクラス10000)相当
適応胸囲(cm)
145
生地性能
超導電性
注意
※マスク・手袋・シューズ別売。
※クリーンパックではありません。