代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの つなぎ クリーンウェア
カバーオール(白) BSC12600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45161228
品番
BSC-12600-W-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様
フロントファスナー、二重袖
トラスコ品番
572-3029
材質/仕上
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
5L
質量(g)
400
タイプ
男女共用
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
104〜126
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)
135
生地性能
超導電性
注意
※フード・マスク・手袋・シューズ別売。
※クリーンパックではありません。