代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用手袋
ブラストンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
PU指先コート編手袋 (10双入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
45161307
品番
BSC-85816-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途
精密機械工業。
梱包作業。
トラスコ品番
571-5633
材質/仕上
繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
サイズ
S
質量(g)
190
入数(双)
10
全長(cm)
20
中指長(cm)
6.6
色(手首部)
ホワイト
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
注意
※クリーンパックではありません。