色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク
材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂
基板寸法(縦×横)(mm)210×150
有効深さ(mm)85
保護等級IP65
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)200×300×120
取付基板木製基板(15mm)
仕様(ハンドル数)1
質量(kg)1.7
板厚(mm)【扉、ボデー】3.0〜4.0
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2
設置場所屋内・屋外兼用
色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ハンドル数1
ハンドル部有効深さ(mm)52