※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45161523 品番 PL16-54CA
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。

【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク 材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)300×450 有効深さ(mm)129 保護等級IP65 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)500×400×165 取付基板木製基板(15mm) 仕様(ハンドル数)2 質量(kg)5.1 板厚(mm)【扉、ボデー】3.0〜4.0 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2 設置場所屋内・屋外兼用 色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 ハンドル数2 ハンドル部有効深さ(mm)97
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45161471
2020-12-01
用途:
アマチュア無線

アマチュア無線の端子ボックスとしてベランダに設置しました。防塵・防水構造ですが、耐候性に不安があります。屋外なら鉄製を選ぶべきでしょうが、木製基板も付いて中身も見え安価なので選びました。しばらく様子をみたいと思います。

対象商品:
45161681
2017-02-08
用途:
配電コントロール
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。
中の状況が見えるので管理上,便利である。

対象商品:
45161496
2015-02-28
用途:
屋外用の収納ボックス(ポスト)

強度、防水性能、開閉操作性もよい。扉の透明度も適度でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする