用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/省スペース
質量(kg)3.5
色グリーン
切替方式パワー:250W〜700W(50W刻み)、最大900W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)1.8
保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×88.4