用途パネルヒーター、足元暖房として。在宅ワークや勉強時などに。フットヒーター/足元ヒーター/デスクヒーター/薄型/折りたたみ/電気ヒーター/テレワーク/在宅
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)2
寸法(cm)足置き場:47×42
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×50
消費電力量(Wh)約121
表面温度(℃)(強)約48、(中)約40
1時間あたりの電気代目安(円)約3.8(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出)