用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。
質量(kg)12
色ホワイト
消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)9.5
タンク容量(L)7.2
暖房の目安(コンクリート)13畳
暖房の目安(木造)10畳
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ
運転音(dB)(弱)21、(強)36
暖房出力(kW)3.60-0.59
保証期間3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×33.4×46.6
燃焼持続時間(h)(弱燃焼時)約126、(強燃焼時)約21
待機時消費電力(W)0.8