※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45161751 品番 PL16-43KA
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。

ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)200×350 有効深さ(mm)131 保護等級IP55 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)451×300×165 付属品WLP-10、WLP-10K、各1コ付属 質量(kg)4 板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3〜4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
注意
※本製品はルーバー取付用の穴加工をしたPL形プラボックスです。ルーバーと換気扇付ルーバーを付属していますが、実装していませんのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする