石油ファンヒーター VXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)20畳 暖房の目安(木造)15畳 注文コード45161770 品番FH-VX5723BY(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は暖房の目安など6種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製。メーカー保証3年。プレミアム消臭搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能、ecoモード搭載。
「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。 質量(kg)12.9 グレー 消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.5 タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)20畳 暖房の目安(木造)15畳 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ 運転音(dB)(弱)23、(強)40 暖房出力(kW)5.65-0.80 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6 燃焼持続時間(h)(弱燃焼時)約83、(強燃焼時)約13 待機時消費電力(W)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45161770 FH-VX5723BY(H) 85549085 FH-VX5724BY(W) 石油ファンヒーターVXシリーズ コロナ 石油ファンヒーターVXシリーズ コロナ 1台 54,980 税込60,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする