※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABH プラボックス

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45162013 品番 ABH7-1318G
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。

グレー 材質ABS樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)148×98 有効深さ(mm)59 保護等級IP67 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)130×180×77 カバーねじ止め式(樹脂製) 質量(kg)0.48 板厚(mm)【カバー】2.0〜3.0、【ボデー】4.5 設置場所屋内用 色(マンセル値)2.5PB9/2近似 取付基板鉄製基板(1.5mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45161995
2024-08-28
用途:
機器の配管接続時
有限会社 フリスク フリティード 様 (建設業・工事業)

室内用電磁弁を外部で使用するのに使いました。サイズ的にもピッタリで納まり、防水性能もあり、外部用電磁弁よりコストを大幅に下げられました。

対象商品:
45161961
2021-09-05
用途:
電気配線分配端子箱に

毎回 雨 水 のかかる所にこのシリーズを使用しています 取り付けが箱の外でこのシリーズの足を付けて使用しています 高防水ケーブルグランドと併用で満足です

対象商品:
45161925
2016-11-13
用途:
タイマースイッチの製作
農・林・水産業

厚みが有りしっかりしている。プラスチックのねじ使用のためナット部分のうけが大きくその分内部スペースが狭くて残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする