※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
PBC 蝶番付ポリカボックス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45162232
品番
PBC18-3020
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(扉)
透明
色(ボデー)
グレー色(2.5PB9/2近似)
材質
ポリカーポネート樹脂
基板寸法(縦×横)(mm)
170×270
有効深さ(mm)
167
保護等級
IP65
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
300×198×182
質量(kg)
2.2
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3、ボデー:5
設置場所
屋内
扉形式
蝶番式(樹脂製)
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500