※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
PBE ポリカボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45162397
品番
PBE6-0816
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
安全性の高い二重絶縁構造です。
制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)
グレー色(2.5PB9/2近似)
色(カバー)
透明
材質
ポリカーポネート樹脂
基板寸法(縦×横)(mm)
134×71
有効深さ(mm)
52
保護等級
IP67
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
80×160×65
カバー
ねじ止め式
質量(kg)
0.35
板厚(mm)
(ボックス)カバー:2.5〜4、ボデー:2.5〜3.5
設置場所
屋内
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。