※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBE ポリカボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45162494 品番 PBE12-1625
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

安全性の高い二重絶縁構造です。
制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。

色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 色(カバー)透明 材質ポリカーポネート樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)224×151 有効深さ(mm)111 保護等級IP67 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)160×255×125 カバーねじ止め式 質量(kg)1.2 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5〜4、ボデー:2.5〜3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする