曜日別特売
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908

EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908
EYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162908

家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セット(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー注文コード45162908品番EYC105752BKBR+AKF1824LVIV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。
こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。

用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ一日ほどで復元します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45162908EYC105752BKBR+AKF1824LVIV45162899EYC105752BKBR+AKF1824OLBREYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162899家具調こたつ&フランネルこたつ布団セットYAMAZEN(山善)1セット
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする