LEDシーリングライト Lシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45163100 品番CEA-2312DL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。

仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 消費電力(W)42 寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85 電源周波数(Hz)50/60 寿命40000時間 光束(Lm)5200(最大点灯時) 光色電球色〜昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 適用畳数〜12畳用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45163100
2025-12-02
用途:
部屋の照明
建設業・工事業

16畳の部屋に12畳用のライトを2つ設置しましたが、正直暗いです。イメージよりだいぶ小さくて玄関ポーチ用かと思いました。

2024-09-17
用途:
教室で教える
Pentecoste 様 (教育・研究機関)

明るさが思ったより低かった、ただ〜6畳というのが規定なのでこんなものかという感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする