LEDシーリングライト Lシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45163118 品番CEA-2308DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。

仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 消費電力(W)31.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85 電源周波数(Hz)50/60 寿命40000時間 光束(Lm)4000(最大点灯時) 光色電球色〜昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 適用畳数〜8畳用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45163118 CEA-2308DL 68536495 CEA8DL-5.0Q LEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ LEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ 1個 6,298 税込6,928 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45163100
2025-12-02
用途:
部屋の照明
建設業・工事業

16畳の部屋に12畳用のライトを2つ設置しましたが、正直暗いです。イメージよりだいぶ小さくて玄関ポーチ用かと思いました。

2024-09-17
用途:
教室で教える
Pentecoste 様 (教育・研究機関)

明るさが思ったより低かった、ただ〜6畳というのが規定なのでこんなものかという感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする