曜日別特売
FTP10-23A FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス 日東工業 45163465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さ(mm)70
基板寸法(縦×横)(mm)250×150
内容量1個注文コード45163465品番FTP10-23A
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。
ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。
扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。

塗装色Nベージュ(5Y8/1)材質FRP樹脂基板寸法(縦×横)(mm)250×150有効深さ(mm)70保護等級IP44外形寸法(縦×横)(mm)300×200端子数10P質量(kg)2.5板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする