※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBC メーターボックス

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45163605 品番 MBC-131DB
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。

ダークブラウン(10YR3/2) 材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP33D 適合電力量計/単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用 質量(kg)1.6 適合電線(mm2)14 外形寸法(縦×横)(mm)230×370×190 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm)(貫通材)28 板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。中部電力(株)管内の120A電力量計、関西電力(株)の家庭用低圧10時間帯計器は取付できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45163623
2021-09-29
用途:
MB

デザインは良いです。ただそれだけであとは普通です。

対象商品:
45163571
2016-06-09
用途:
インバーターの保護と周波数を容易に全面から確認するため
サービス業

インバーターの奥行が大きく、ずんどうなので他に入る良いケースが見つからなかった。インバーターを入れるにはもっとスマートなケースがあれば良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする