曜日別特売
OPTH-10 OPTH 通信用プラボックス 日東工業 45163675

OPTH 通信用プラボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
有効深さ(mm)89
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)170×225×120
基板寸法(縦×横)(mm)195×120
内容量1個注文コード45163675品番OPTH-10
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。

Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂基板寸法(縦×横)(mm)195×120有効深さ(mm)89保護等級IP44外形寸法(横×縦×深さ)(mm)170×225×120カバーかぶせスライド式質量(kg)0.6板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする