本体画像

ClickShare

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電源標準110/220V ACプラグ セット内容ClickShare Conferencingボタン×2、ベースユニット 注文コード45163748 品番CX-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源・セット内容など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ClickShareボタン:2、ClickShare App:デスクトップとモバイル、Native protocols:Airplay、Google Cast、Miracast、同時接続の最大数(ボタンやアプリを使用):最小32、盗難防止システム:ケンジントンロック、Touchscreensupport&Interactivity :タッチスクリーンサポート:あり、双方向性:あり、ワイヤレスコンファレンス:アプリまたはボタン経由、ローカルビュー :高画質、Managementandreporting:あり、ノイズレベル:最大25dBA@0-30℃/最大30dBA@30-40℃、接続距離:ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離30m(100フィート) セット内容ClickShare Conferencingボタン×2、ベースユニット 質量(g)900 消費電力(W)操作時:50(最大)、スタンバイ:8未満(ネットワークスタンバイ)、0.5未満(ディープスタンバイモード) 電源標準110/220V ACプラグ 温度範囲(℃)操作:0℃から+40℃(+32°Fから+104°F)、最大:35℃(95°F)ただし3000m、保管:-20℃から+60℃(-4°Fから+140°F) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×200×202 接続1×イーサネット LAN 1 Gbit、1×USB Type-C 2.0(背面)、2×USB Type A 2.0(背面)、オーディオアナログライン出力ミニジャックソケット(3.5mm)、デジタルS/PDIF 保証期間1年間が標準SmartCareによる5年のカバレッジ ネットワークタイプLANおよびWi-Fi接続(デュアル) USBタイプ- ビデオ仕様ビデオ出力:4K UHD(3840×2160)@30HzHDMI 1.4b、ビデオ入力:1920×1080@30HzHDMI1.4b 周波数帯域(GHz)2.4および5(一部の地域ではDFSチャンネルに対応) 対応プロトコル認証プロトコル(WPA2-PSK in stand alone mode、WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode)、無線伝送プロトコル(IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1) オーディオ出力USB、SPDIF、ジャック、HDMI 湿度(%)保管:0〜90、動作:0〜85(結露なし) システム対応Windows 10以降、macOS 11(BigSur)以降、Android v11以降(ClickShare アプリ)、iOS14以降(ClickShare アプリ) 各種証明書FCC/CE
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※繁忙期につき配送トラック・人員が地域によっては不足していることにより、通常の目安納期より多く日数がかかることや、3月中のお届けが難しい商品が出てきております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承いただけますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ClickShareの基本操作 [クリックシェア 操作説明動画01]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする