※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45163806 品番 PTM16-4535BL
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。

ホワイト 材質ポリスチレン樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)300×400 保護等級IP2X 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×160 質量(kg)2.4 仕様低ホルムアルデヒド タイプスタンダードタイプ 規格CA200、CA-G04 板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5〜3.0 難燃性V-1 設置場所屋内用 色(マンセル値)N9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5〜3
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45163781
2021-05-10
用途:
無線ルータの取付
セッション株式会社 様 (運輸・通信業)

大き目の無線ルータの取付で 重宝しています。 ただし 厚みが薄いので注意が必要です。

対象商品:
45163797
2018-01-15
用途:
通信機器の収納
新日本物流株式会社 様

見栄え良く、きれいに仕上がりよかった。。。。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする