写真用紙・光沢 ゴールド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード45163845 品番GL-101KG100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。
従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。

サイズKGサイズ 白色度(%)92 紙厚(mm)0.27 坪量(g/m2)265 カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
※プリンタードライバーの「用紙サイズ」メニューの中に「KG 4×6」がない場合には、「US 4×6」をお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする