写真用紙・光沢 スタンダード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード45163870 品番SD-201A3N20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。
お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。

サイズA3ノビ 対応機種PIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PRO-S1 白色度(%)97 紙厚(mm)0.207 坪量(g/m2)200 カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする