Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 写真用紙
高品位専用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
45163924
品番
HR-101SB5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
にじみを抑えた高品位なプリントができる、ハイグレードコート紙です。
インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができます。
サイズ
B5
白色度(%)
93
紙厚(mm)
0.122
坪量(g/m
2
)
106
カテゴリー
コート紙
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。