PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45164095 品番 PTM10-4535NL
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。

ホワイト 材質ポリスチレン樹脂 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×100 質量(kg)1.4 付属品ホルダ5コ、結束テープ(1m)2コ 仕様ホルダ5コ・結束テープ(1m)2コ付 規格CA200、CA-G04 取付寸法(mm)ヨコ400×タテ300 板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5〜3.0 難燃性V-1 設置場所屋内用 色(マンセル値)N9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45164095
2020-08-27
用途:
部署内LANのHUB収納ボックスとして
医療・福祉・介護関連業

部署内LANが高速な為、HUBも大きくまたLANケーブルも太めとなりで余りをを丸めて同時に収納するにはこれくらいのものが必要でした。木製基盤も同時購入したので取り付けの自由度が増しています。さすが日東工業クオリティーで、排熱も問題なし。小ぶりのものを自宅で使おうかと思案中です。

1人が参考にしています
対象商品:
45164147
2020-09-15
用途:
玄関に、NTTのモデム(終端装置)とwifiルーターを入れるのに、使用した。
有限会社アセットアプレイザル 様 (不動産業)

玄関に、NTTのモデム(終端装置)とwifiルーターを入れるのに使用したが、本体は軽くてよかったが、奥行きを15cmくらい、幅があと5cmくらい大きいのがよかった。2つをいれたら、ぎりぎりだった。

2人が参考にしています
対象商品:
45164061
2020-10-17
用途:
無線ルータの取付
セッション株式会社 様 (運輸・通信業)

ルータ取付に関しては 簡単で良いが メンテナンス時の開け閉め時の操作性が悪い。

1人が参考にしています
対象商品:
45164095
2020-04-01
用途:
NW機器設置
株式会社サンエス・マネジメント・システムス 様 (運輸・通信業)

格子状の構造にベルクロが付いてきているのでルーターやONUなどを安定して設置することが出来ます。前にエコプラスチックのは固くて加工が大変でしたが、普通のものは柔らかいプラで加工も楽です。とてもきれいに収まりますので、お客様からの評判もいいです。

対象商品:
45164086
2018-07-31
用途:
モデム収納
医療・福祉・介護関連業

ごちゃごちゃしたインターネットモデムを綺麗に収納出来、壁に貼り付けてスッキリしました、放熱の穴もあり安心です。

対象商品:
45164061
2016-09-30
用途:
ひかり回線用ONU収納
株式会社アイエヌジー 様 (卸売・小売業)

サイズも十分で、基板が格子の為、機器をバンド固定しやすく、木製基板にこだわってましたが、格子もいいね!って感じ

1人が参考にしています
対象商品:
45164095
2015-10-20
用途:
ハブを入れます

家の壁にマッチしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする