折り畳み電動階段のぼれる台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45165577 品番ELEFLDSBK
参考基準価格(税別)¥270,910 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車

付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長) セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 質量(kg)約34(バッテリー込み) ブラック 定格電圧(V)24 角度(°)最大階段:35 最大積載量(kg)150 モーター24V 200W 荷台寸法(幅)(mm)483 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×655×1056〜1586 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056〜1586×655 ハンドル伸縮:4段階調節(最大524mm延長) 連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) キャスター径(Φmm)125 バッテリー24V 13Ah バッテリー容量(Ah)13 保証期間12ヶ月 充電器出力29.4V 2A 充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A モニター出力24V 200W 充電時間(時間)約6〜7 折りたたみ寸法(mm)524×1056×310 使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A 荷台寸法(奥行)(mm)515 昇降速度約20〜36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合
注意
※長期間使わないで保管する場合は電源ケーブルを外して保管してください。3か月以上使用されない場合はバッテリーが放電してしまう可能性があります。定期的に充電をいただく事をお勧めします。バッテリーの放電により再充電が出来なくなる恐れがあります。バッテリーの放電による故障に関しては保証の対象外となります。
※平地での走行は必ずキャスターを使ってください。走行ベルトを使用して平地を走行すると製品の破損や重大な事故に繋がります。
※電動台車は屋内使用を想定しておりますので屋外での使用には適しておりません。防水性が無くタイヤの破損につながります。タイヤが破損した際には無償保証期間中でも有償となります。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※階段を昇降する電動の走行ベルトが台車に付いています。平地は通常の台車と同じ手動になります。
※ご使用になる階段の強度を確認してください。
※雨や雪など滑りやすい状況でのご使用をおやめください。
※操作方法を熟知したうえでご利用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※小さなお子様の手に届くところで保管しないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする