興和化成
興和化成の ケーブル収納・配線
興和化成の 電線保護
興和化成の 編組チューブ
ほつれにくいスルーチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100m×1巻)
注文コード
45165805
品番
KFITH-16N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2〜3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途
ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護
材質
ポリエステル
幅(mm)
22
色
ブラック(白糸編み込み有)
長さ(m)
100
使用温度(℃)
-30〜120
最小径(Φmm)
16
最大径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
単品カタログ(0.83MB)