用途
衝撃吸収搭載!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、待望のアンチバイブレーションを採用した防振機能を搭載したスマホスタンドの登場です。
衝撃吸収システムを四方に4点配置し、あらゆる角度からの振動を吸収する機能を搭載しました。効率良く衝撃を吸収するように、4箇所に配置する事でより広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
ベントアーム
低い位置だとみえにくかったり、スマホ画面に光が反射したりと調整が難しい事があります。そこでベントアームを採用しました。スマホをなるべく見やすい位置に設置するためのアームです。また、アームの独特な曲線カーブは、振動を軽減する事ができ、衝撃を和らげます。
Model No:DEF-P09
ハンドル径(Φmm)22〜最大35
適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約85、縦最大約125〜170、厚み最大約13