用途
RIDEZデニムでは、スーパー繊維ケブラーを採用。
世界初のスーパー繊維、ケブラー素材。
特徴として、耐熱性、耐摩擦性が非常に高く、引張強度は、同じ重さだと鉄の5倍の強度を誇ります。
熱や摩擦につよく破れにく、そして軽い。鉄にも匹敵する高いポテンシャルを持った、スーパー繊維です。主に過酷な環境下で極限の性能を求められる製品に使用されています。代表的なものが、軍事用ヘルメットや防弾チョッキです。人の命を守る製品だからこそケブラーは必要不可欠と言えます。2重構造にする事で、耐久性をさらに向上させ、デザイン面を崩す事無く、おしゃれな1枚に仕上げました。
このデニムはプロテクター付きです。膝のプロテクターは膝上から簡単に入れられ、位置の調整も可能です。
撥水加工で抜群の水弾きです。
12オンスのストレッチ生地は動きやすさと耐久性のバランスが取れた厚みです。動きやすさに加えて、立体裁断によりライディングポジションに合った形になっています。裾のファスナーは様々な形のブーツやスニーカーに合わせられます。
リベット類の使用は最小限に抑えることにより大切なバイクを傷つけることなく気にせず乗ることが出来ます。
■Model No:RDB1002
仕様Model No:RDB1002
色INDIGO
サイズ(inch)ウエスト36×レングス(股下)32