DBS2P30A DBS バック式切換カバースイッチ 日東工業 45166204

DBS バック式切換カバースイッチ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45166204 品番DBS2P30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,150
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

カバーは封印可能です。

極数2P 定格電流(A)30 スタッドM5 用途回路の切替 付属品取付ねじ 質量(kg)0.26 定格電圧AC250V 端子構造裏面配線ボルトスタッド形 適合圧着端子(最大)R8-5
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45166204 DBS2P30A 45166301 DCS2P30A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 DCS 切換カバースイッチ 日東工業 1個 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45166204
2021-03-13
用途:
独立ソーラー発電システム

ソーラーパネルとバッテリー間に取付け、充電コントローラーを使う時と、使わない時の切り替えができます。

対象商品:
45166213
2016-04-09
用途:
電源切り替え
株式会社ヤマグチ自動車工業 様

100V-200V切り替え用助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
45166256
2017-08-25
用途:
納屋通電切り替え
農・林・水産業

納屋通電切り替えに使うつもりでしたが、考えが変わって、使っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする