※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB 配電函

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45166432 品番MB533P2.6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)2.6 極数(P)3 仕様収納ブレーカ:MCB 寸法A(mm)100 寸法B(mm)158 寸法C(mm)72 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 電動機(kW)0.4 材質(キャビネット)ABS樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45166432 MB533P2.6A 17582891 MB53X3P2.6A MB53X配電函 日東工業 MB53X配電函 日東工業 1台 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45166432 MB533P2.6A 60425280 MB53X3P2.6A MB53X配電函 日東工業 MB53X配電函 日東工業 1台 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45166484
2022-07-05
用途:
電気工事

旧製品のモータブレーカの交換のために購入しました。アンペアメータが付いている製品は、今はもうないみたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
45166466
2020-10-13
用途:
機械のメンテナンス時
京浜金属株式会社 様

他社よりも安く、また使い勝手が良くて満足です。
次回も頼むつもりです

対象商品:
45166432
2017-05-19
用途:
機械の電源管理の為

検索で一番に出てきた。価格もそこそこで商社で買うよりちょっと安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする