ドアクローザ 左右兼用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45166557 品番 MP-DS2119
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

開ける力を軽く調整できます。
開閉力の調整機能の採用により、ご高齢の方や小さいお子様など、力の弱い方でも、ドアをラクに開けることができるように調整ができます。
右開き、左開き兼用です。
自動ストップ機能。
扉を70度以上開くと、扉を開放状態で維持できます。
閉じ速度や開閉力を調整できます。

用途ドアクローザ アイボリー 勝手左右兼用
注意
※必ず「ドアクローザ用補強丁番」と組合わせてご使用ください。
※見込み90mmの枠には取付けできません。
※スリム3方枠・2方枠には取付けできません。
※框組扉、D-29型の扉には取付けできません。
※住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。
※本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。
※枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。
※ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。
※本製品の使用温度範囲は0℃〜40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。
※本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。
※クローザの作動中は扉を押し込んだり、引っ張ったりしないでください。製品や部品に負荷がかかり、不具合の原因となります。
※ストップ機能を解除することはできません。
※取付け後、ストップ角度の変更はできません。取付けた後は取付け前に比べ、ドアを開く時に重く感じられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする