ノダ
ノダの 内装商品
ノダの 収納用品
ノダの 飾り棚
シェルフデコ 飾り棚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アッシュホワイト
セット内容
飾り棚(小)×1、受桟1本、固定ネジ5本(Φ4.2×65mm)
注文コード
45167160
品番
SED-T0615W2
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色・セット内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
大切な小物やお気に入りのアイテムを飾って、いつものリビングをショップのような空間に演出するシェルフデコ。
空いた壁面のスペースを棚収納で有効活用します。
セット内容
飾り棚(小)×1、受桟1本、固定ネジ5本(Φ4.2×65mm)
寸法(mm)
600×155×30
色
アッシュホワイト
タイプ
飾り棚(小)
耐荷重(kg)
5〜10
注意
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、進入不可の場合お届け不可となります。
※運送会社の配達不可エリアの場合は支店止めにてお引き取りをお願いする場合がございます。