曜日別特売
NTC-35 イレクター製ネスティングカート 積載面高さ350mm 矢崎化工 45167388

 

NTC-35 イレクター製ネスティングカート 積載面高さ350mm 矢崎化工 45167388
NTC-35 イレクター製ネスティングカート 積載面高さ350mm 矢崎化工 45167388
NTC-35 イレクター製ネスティングカート 積載面高さ350mm 矢崎化工 45167388

イレクター製ネスティングカート 積載面高さ350mm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台注文コード45167388品番NTC-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。
使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。
底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。
未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。

用途
加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)質量(kg)4.5フレーム:クリームグレー、ジョイント:クリームグレーキャスター4輪自在キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×372
注意
※積載面の高さは350ミリになります。トロ函(箱)は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする