用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)6
色フレーム:クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722