NTC-70 イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm 矢崎化工 45167476 NTC-70 イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm 矢崎化工 45167476 NTC-70 イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm 矢崎化工 45167476

イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45167476 品番 NTC-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。

用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)6 フレーム:グリーン、ジョイント:クリームグレー キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722
注意
※積載面の高さは700ミリになります。トロ函(箱)は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする