TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の コンビネーションプライヤ
スベランコンビネーションプライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
45167634
品番
CP-200GW
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤです。
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
用途
物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。
トラスコ品番
553-7359
厚さ(mm)
19
全長(mm)
220
材質(本体)
構造用鋼
切断能力(mm)
2.5
材質(グリップ)
木粉・プラスチックの複合材料
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。
※危険防止のため保護めがねを着用してください。
※支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。