NE-C サーキットブレーカ(協約形)

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)10 注文コード45167787 品番NE52C2P10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は定格電流など37種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 定格電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC500 フレーム(AF)50 過電流引きはずし方式完全電磁 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 仕様モーター保護兼用 寸法A(mm)50 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)1.5(AC415)、2.5(AC200)、5(AC100) 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合圧着端子R2-5〜CB22-5S 適合電動機(kW)0.4 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45167787 NE52C2P10A 06539070 NE52CX2P10A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
配線変更

写真と全く違うものが届いた。
返品不可だそうだ。要注意。

2024-10-31
用途:
分電盤内更新

旧NBE53C(50AF)の更新
メーカー指定の為「経済型」から「協約型」となったが、変化があるわけではなく、DIN・協約レールが使えるようになっただけ。
寸法形状は旧型と変わらず、更新施工はしやすい。
今後、旧型NBE-Cの更新に使う予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
06969076
2022-08-07
用途:
制御盤組み込み
光進産業 様 (建設業・工事業)

協約板、DINレール、ネジ止め可でモータ保護兼用、負荷の定格電流だけを考えればよいので、選定が楽。ついでに安価。供給の回復を待ち望んでおります。

対象商品:
45167814
2022-04-04
用途:
コンプレッサーの電源スイッチ
飲食業

小型コンプレッサーの電源スイッチとしてサブブレーカーから分岐して取付けました。就業始めと終わりに電源を切り易くなりました。

対象商品:
45167857
2022-03-26
用途:
制御盤改造
片瀬技研 様

いつも取引をしている材料屋さんになかったので重宝しました。

対象商品:
10709937
2021-09-06
用途:
作業場の溶接電源
医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使えています。
電流を上げすぎると落ちてくれるので安心して作業ができています。

1人が参考にしています
対象商品:
45167954
2020-10-09
用途:
計器用変圧器の回路
サービス業

400Vで使用できるNFBの中では小型で安価でした。
取付金具も豊富に付属しており、スムーズに設置作業ができました。

対象商品:
10709955
2020-07-21
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

設備電源ボックスの破損による交換用として利用、助かります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする