TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 強力ニッパー
スベラン強力ニッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
45167790
品番
KN-150GW
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。
銅線や細い鉄線を切る工具です。
電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。
用途
電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。
トラスコ品番
553-7361
全長(mm)
164
材質(本体)
構造用鋼
切断能力(mm)
鉄線:2
材質(グリップ)
木粉・プラスチックの複合材料
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。