TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 片手ハンマー(ボールピン)
ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45167860
品番
BHAN-05
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途
釘抜き、釘打ち作業用。
トラスコ品番
551-9652
寸法(mm)
頭長102
全長(mm)
295
材質(軸)
内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)
ゴム
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
スチール
頭径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応