TONE トネ (前田金属工業)
TONE トネ (前田金属工業)の 工具セット
TONE トネ (前田金属工業)の TONE セール
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45167869
品番
1570MBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,320
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
336-3556
セット内容
17点
材質
(内容品)構造用鋼
差込角(mm)
9.5
ソケット内容
(6角)5.5mm、6mm、7mm、8mm、(12角)10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm
材質(ケース)
スチール
ハンドル内容
ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305、306)、ボールジョイント(BJ30)
材質(トレー)
樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45167869
1570MBK
68772987
1570M
ソケットレンチセット 1570M
TONE トネ (前田金属工業)
1セット(17点組)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)