※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45168417 品番 NE223GA3P175AFVH
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。

極数・素子数3P3E 定格電流(A)175 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 質量(kg)1.62 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 寸法A(mm)105 寸法D(mm)90 寸法B(mm)165 寸法C(mm)68 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造圧着端子用 M8 定格遮断容量(kA)18(AC415)、35(AC100、AC200) 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合圧着端子R22-8〜CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45168365
2022-06-21
用途:
電気工事
建設業・工事業

商品については何も問題ありません。入手しにくい時期に
購入でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする